ZPX40HN-N01-B8 真空パッド ZPX40 SMC 57729926

真空パッド ZPX40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57729926 品番 ZPX40HN-N01-B8
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)40 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)NBR ねじ径M8X1.25 取付ねじM8X1.25 真空取出口ねじ径NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする