KLH-100B LEDスタンドライト キタムラ産業 57729928 KLH-100B LEDスタンドライト キタムラ産業 57729928 KLH-100B LEDスタンドライト キタムラ産業 57729928 KLH-100B LEDスタンドライト キタムラ産業 57729928

LEDスタンドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57729928 品番KLH-100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

LEDの光が360度ムラ無く光ります。
軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。
サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。
本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。

用途屋内作業の光源に。 トラスコ品番216-3929 材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 コード長さ(m)3 全光束(Lm)10000 電源電圧(V)AC100 色温度(K)5500〜6000 電源コード2P・接地2P兼用プラグ付 電源タイプ電源コード式 連結数最大8台 使用場所屋内 照射角360度 電球の種類LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする