ZPX63HBSJF25-B01-A18 真空パッド ZPX63 SMC 57729987

真空パッド ZPX63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57729987 品番 ZPX63HBSJF25-B01-A18
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)63 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径M18x1.5 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 取付ねじM18x1.5 バッファストローク(mm)25 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする