アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
PiF-15〜60用標準フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57729989
品番
PLB21017
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
集塵機PiF-15〜60用の標準フィルターです。
パッキン付です。
用途
粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。
トラスコ品番
216-7056
適合機種
機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質
ポリエステル
材質/仕上
ポリエステル
質量(kg)
2.2
交換目安
1〜1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
339×168×505
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。