アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
PiF-15〜60用制電フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57730007
品番
PLB21717
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
集塵機PiF-15〜60用の制電フィルターです。
粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。
パッキン付です。
用途
粒径10μm程度の帯電性粉体用。
トラスコ品番
216-7054
適合機種
機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)
材質
ポリエステル+SUS蒸着
材質/仕上
ポリエステル+SUS蒸着
質量(kg)
3.4
交換目安
1〜1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
339×168×515
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。