アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
PiF-75〜300用標準フィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57730043
品番
PLE21017
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
集塵機PiF-75〜300用の標準フィルターです。
パッキン付です。
用途
粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。
トラスコ品番
216-7047
適合機種
機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)
材質
ポリエステル
材質/仕上
ポリエステル
質量(kg)
3.5
交換目安
1〜1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
339×185×773
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。