※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57730946 品番 5646 3.170
参考基準価格(税別)¥47,880 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様EB 100 トラスコ品番233-4320 材質超硬 全長(mm)OAL:145 切削径(Φmm)DC:3.17 フルート長(mm)LCF:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする