※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
マシンリーマ ショート/スタブ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.02
注文コード
57731138
品番
497 10.020
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
819
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
232-4936
材質
HSS-E
刃数
6
全長(mm)
71
タイプ
長さ:ショート/スタブ
刃長(mm)
25
刃径公差(mm)
+0.005/0
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
10.02