※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ ショート/スタブ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.05 注文コード57731190 品番497 10.050
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は刃径など819種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) トラスコ品番234-6669 材質HSS-E 刃数6 全長(mm)71 タイプ長さ:ショート/スタブ 刃長(mm)25 刃径公差(mm)+0.005/0 シャンク径(mm)8 刃径(mm)10.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする