※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ガンドリル75×D用 nanoAコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57731601
品番
5648 2.500
参考基準価格(税別)
¥56,730
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
EB 100
トラスコ品番
233-7438
材質
超硬
全長(mm)
OAL:255
切削径(Φmm)
DC:2.5
フルート長(mm)
LCF:220