※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:118 トラスコ品番232-6437 注文コード57732118 品番6501 10.320
参考基準価格(税別)¥39,880 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は全長・トラスコ品番など220種類から選べます 他の種類を見る

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。

用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。 仕様RT 100 R トラスコ品番232-6437 材質超硬 全長(mm)OAL:118 切削径(Φmm)DC:10.32 フルート長(mm)LCF:71 接続径(Φmm)DCON:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする