※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
OAL:118
トラスコ品番
232-6356
注文コード
57732136
品番
6501 10.500
参考基準価格(税別)
¥42,690
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
仕様
RT 100 R
トラスコ品番
232-6356
材質
超硬
全長(mm)
OAL:118
切削径(Φmm)
DC:10.5
フルート長(mm)
LCF:71
接続径(Φmm)
DCON:12