ZQ1000M-K15LB-FAMG-2 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ100 SMC 57732412

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 電磁弁定格電圧(V)DC24 注文コード57732412 品番ZQ1000M-K15LB-FAMG-2
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など315種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ボディ形式マニホールド用 リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 ブラケットA:ブラケットA付 手動操作方式ロック付 継手Vポート:Φ4(ストレート)、PS・PVポート:ポートなし ファンクション標準タイプ(DCは1W) CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ 真空用圧力スイッチ100〜-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする