CS-149-H-330 強度区分14.9超強度六角穴付きボルト 半ネジ CS-149-H-3シリーズ コノエ 57734838

強度区分14.9超強度六角穴付きボルト 半ネジ CS-149-H-3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(10本)注文コード57734838品番CS-149-H-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890

『耐遅れ破壊特性』に優れた強度クラス14.9(引張強度1400N/mm2)の高強度ボルト用鋼を用いた超強度六角穴付きボルトです。
航空宇宙用『MJねじ』の採用し、通常規格品よりネジ部の谷底を浅くしています。
これにより有効径が太くなり、耐疲労性を向上させています。
一般品に比べ、遅れ破壊による危険系の改善、ロングライフ化によるメンテナンス負担の低減といったメリットがあります。
同等の強度を保ちながらボルトの経をワンサイズ下げることができるため、製品のコンパクト化や軽量化に有効です。

仕様●寸法(mm)d:M3●寸法(mm)L:30●ねじピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):18●強度区分:14.9●首下長(mm):30●頭部径(mm):5.5●頭部高さ(mm):3●六角穴深さ(mm):1.3●六角穴対辺寸法(mm):2.5●ねじ径(mm):3●寸法規格:JIS B1176●ねじ種類:ISO 5855-1のMJねじ●ねじ径(mm):3●材質:KNDS4(神戸製鋼所製 高強度ボルト用鋼)●質量:1.9gアズワン品番65-5854-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする