『耐遅れ破壊特性』に優れた強度クラス14.9(引張強度1400N/mm2)の高強度ボルト用鋼を用いた超強度六角穴付きボルトです。航空宇宙用『MJねじ』の採用し、通常規格品よりネジ部の谷底を浅くしています。これにより有効径が太くなり、耐疲労性を向上させています。一般品に比べ、遅れ破壊による危険系の改善、ロングライフ化によるメンテナンス負担の低減といったメリットがあります。同等の強度を保ちながらボルトの経をワンサイズ下げることができるため、製品のコンパクト化や軽量化に有効です。