ハイブリッドコートZEROプラス 主剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 57735336 品番 1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

有効成分90%以上、膜厚4μmの、高濃度・高膜厚ガラス質とプラズマ被膜をハイブリッドしたボディガラスコーティングです。
主剤とトップコート、2種の液剤の相乗効果で従来のハイブリッドコートに艶・輝き・滑水性をプラスさせました。

タイプ超滑水 形式液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 施工可能台数小型乗用車1台

商品説明動画

「ハイブリッドコートZEROプラス」施工方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする