撥水道場
撥水道場の ボディー用
撥水道場の カーコーティング/ワックス
撥水道場の コーティング剤
ハイブリッドコートZEROプラス トップコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(30mL)
注文コード
57735354
品番
1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハイブリットコートZERO プラス専用のトップコートです。
プラズマ成分配合で、濃色車の雨染み予防にも効果的です。
タイプ
超滑水
形式
液体
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
施工可能台数
小型乗用車1台
商品説明動画
「ハイブリッドコートZEROプラス」施工方法
参考になった