ハイブリッドコートZEROプラス 3台分施工キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57735397 品番1216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

小型車3台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。

セット内容主剤:30mL、トップコート:100mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小8枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各3枚 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

「ハイブリッドコートZEROプラス」施工方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする