コノエ
六角穴付ボルト全ねじ(20本入) CS-18シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(20本)
注文コード
57735459
品番
CS-1845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,430
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様
●寸法(mm)d:M18●寸法(mm)L:45●ねじピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):45●強度区分:12.9●首下長(mm):45●頭部径(mm):27●頭部高さ(mm):18●六角穴深さ(mm):9●六角穴対辺寸法(mm):14●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:2.86kg
アズワン品番
65-5855-35