ピュアコートZEROライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 57735634 品番 7012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放!
ワイパーのビビリが起こりにくい!
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい

使用の目安フロントガラス約25枚分 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 効果【持続期間】フロントガラス:約3ヶ月、サイドガラス・リアガラス:約1年

商品説明動画

ピュアコートZEROライト施工後の走行時の様子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする