撥水道場
撥水道場の ウインドウ用・ウォッシャー液
撥水道場の ガラスコーティング
ピュアコートZEROライト 施工キット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57735643
品番
7013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放!
ワイパーのビビリが起こりにくい!
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
セット内容
ピュアコートZEROライト:40mL、ガラス用塗り込みパッド×1個、不織布/小×10枚
使用の目安
フロントガラス約10枚分
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
ピュアコートZEROライト施工後の走行時の様子
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった