撥水道場
撥水道場の ウインドウ用・ウォッシャー液
撥水道場の ガラスコーティング
ピュアコートZERO2サイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(40mL)
注文コード
57735659
品番
7021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
特殊シリコーン配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
使用の目安
サイドガラス約20枚分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
【持続期間】サイドミラー:約2年、サイドガラス:約1年
商品説明動画
サイドガラス専用コーティング剤【ピュアコートZEROサイド】施工後
参考になった