ピュアコートZERO2サイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 57735668 品番 7022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
特殊シリコーン配合により、一度の施工で長期間効果が持続!

使用の目安サイドガラス約50枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 効果【持続期間】サイドミラー:約2年、サイドガラス:約1年

商品説明動画

サイドガラス専用コーティング剤【ピュアコートZEROサイド】施工後

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする