ガラス用プライマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード57735747 品番2008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ガラスに付いた不純物を取り除き、ガラスと撥水剤との接着性を高めます。

使用の目安フロントガラス約10枚分 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする