8006 ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場 57735817 8006 ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場 57735817 8006 ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場 57735817 8006 ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場 57735817 8006 ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場 57735817

ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200g) 注文コード 57735817 品番 8006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。

使用方法
(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。
(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。
(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。
(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。
(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。 仕様トンガリキャップボトル 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内窓・特殊なプラスチック製の窓・フイルム貼りや着色・コーティング等の処理・物理的な加工を表面に施した素材には使用できません。
※素材に入り込んでいる汚れ(長期間貼り付けていた吸盤跡等)や、以前に酸などを使用して劣化(白ボケ)しているものは、落とす事ができません。
※補水せずに研磨すると、対象物とパットの滑りが悪くなり、対象物が熱を持って歪みが生じる可能性があります。
※使用前は容器をよく振って、中身を撹拌してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする