撥水道場
撥水道場の 洗車・クリーナー
撥水道場の ワックス・コーティング
ハイブリッドコートZEROライダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5g)
注文コード
57735896
品番
9021
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
バイクの車体専用ボディガラスコーティング剤。
圧倒的な艶と、ニーグリップしても滑りにくいのが特徴。
用途
バイクの車体(塗装面・ライト類)・ホイールのコーティング
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
1〜3台分
注意
ボデーが熱い場合や炎天下での作業はしないでください。