撥水道場
撥水道場の 洗車・クリーナー
撥水道場の ワックス・コーティング
ハイブリッドコートZEROライダー施工キット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57735905
品番
9031
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
バイクのボディコーティング施工に必要なものが一式入ったセットです。
セット内容
ハイブリッドコートZEROライダー:5g、塗り込みスポンジ、不織布×小3枚、マイクロファイバークロス×2枚
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.005L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
1〜3台分