9011 シールドコートZERO 撥水道場 57735914 9011 シールドコートZERO 撥水道場 57735914 9011 シールドコートZERO 撥水道場 57735914 9011 シールドコートZERO 撥水道場 57735914 9011 シールドコートZERO 撥水道場 57735914 9011 シールドコートZERO 撥水道場 57735914

シールドコートZERO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(8g) 注文コード 57735914 品番 9011
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヘルメットシールド専用撥水コーティング剤。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。

用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング 使用の目安約20回分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 効果【持続期間】シールド:約1年、サイドミラー:約1年
注意
※フイルム貼りや着色・コーティングなどの処理・物理的な加工を施したシールドには使用しないでください。
※下地処理(油膜除去等)を十分に行わずに施工した場合、性能が十分に発揮されない可能性があります。

商品説明動画

ヘルメットシールドの撥水加工【シールドコートZERO】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする