9012 シールドクリーナーZERO 撥水道場 57735939 9012 シールドクリーナーZERO 撥水道場 57735939 9012 シールドクリーナーZERO 撥水道場 57735939

シールドクリーナーZERO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10g) 注文コード 57735939 品番 9012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

バイクのヘルメットシールド専用油膜除去剤です。
ポリカ素材でも傷を付けずに油膜を除去できます。

用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルの油膜除去 使用の目安シールド約10枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フイルム貼りや着色・コーティングなどの処理・物理的な加工を施したシールドには使用しないでください。

商品説明動画

ヘルメットシールドの撥水加工【シールドコートZERO】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする