シールドコートZERO施工キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容シールドコートZERO:8g(シールド約20枚分)、シールドクリーナーZERO:10g(シールド約10枚分)、塗り込みスポンジ(50×40×25mm)×1個、研磨スポンジ(50×45×25mm)×1個 注文コード57735957 品番9013
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットシールドの油膜除去から撥水コートまでができるセット。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。

サイズ 用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング セット内容シールドコートZERO:8g(シールド約20枚分)、シールドクリーナーZERO:10g(シールド約10枚分)、塗り込みスポンジ(50×40×25mm)×1個、研磨スポンジ(50×45×25mm)×1個 使用の目安約20回分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フイルム貼りや着色・コーティングなどの処理・物理的な加工を施したシールドには使用しないでください。※下地処理(油膜除去等)を十分に行わずに施工した場合、性能が十分に発揮されない可能性があります。

商品説明動画

ヘルメットシールドの撥水加工【シールドコートZERO】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする