スプレー容器/黒 500mL

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57736088 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/

用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボトル口ネジ部分に回り止め加工を施しているので、輸送時にトリガー同士の接触による液漏れの心配がありません。内容物充填後はトリガーキャップを最後までしっかりと締めてください。(少し力が必要です)※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57736088
2023-09-27
用途:
様々な用途で

このスプレーヘッドの部分は、昔から色々なスプレー商品に使われており、安定した細かい霧で出てくれます。
毎日何回も使っても何年も壊れずに使えます。
モノタロウさんのスプレーも使っていますが、アルコールや高めの内容物の場合は、このスプレーを使ってます。
余分な量が出ないため、アルコールなど、かなり節約できます。
ヘッドだけ販売して頂きたいです!

対象商品:
57736088
2023-08-07
用途:
次亜塩素酸水に

スプレー部が固定されていないタイプ。くるくる廻ってしまう。
スプレー口にON・OFFのダイアルみたいのは無い。
色が黒いので遮光性はとても高いと思う。

対象商品:
57736088
2022-07-27
用途:
スプレー時
サービス業

遮光になっているのは良いのですが、スプレー部がクルクル回るのが気になります。
固定されてると良かったのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする