撥水道場
撥水道場の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
撥水道場の スプレーボトル
ワンタッチキャップ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57736097
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
白
容量(mL)
50
材質
HDPE
幅(mm)
32
高さ(mm)
102
質量(g)
12
奥行(mm)
32
口内径(Φmm)
17
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応