撥水道場
撥水道場の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
撥水道場の スプレーボトル
ワンタッチキャップ容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57736115
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
黒
容量(mL)
100
材質
HDPE
幅(mm)
40
高さ(mm)
133
質量(g)
18
奥行(mm)
40
口内径(Φmm)
17
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応