※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57739766 品番 6512 3.570
参考基準価格(税別)¥38,880 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様RT100 T トラスコ品番234-6716 材質超硬 全長(mm)OAL:156 切削径(Φmm)DC:3.57 フルート長(mm)LCF:116 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする