※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬MQLロングドリル30×D用 TiAINコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57740631
品番
6513 4.200
参考基準価格(税別)
¥51,840
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 T
トラスコ品番
232-9741
材質
超硬
全長(mm)
OAL:208
切削径(Φmm)
DC:4.2
フルート長(mm)
LCF:168
接続径(Φmm)
DCON:6