ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 収納ボックス/ケース
ジャストコーポレーションの 書類ケース
ファイルーケース ダブルファスナー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
57740936
品番
MC-0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ダブルファスナータイプのクリアファイルです。ファスナーがダブルタイプなので、中身を取り出すのに便利です。書類はもちろん、通帳、化粧品などの収納にも使えます。バックや、収納棚の中身整理にも使えます。
サイズ
A4
色
ブラック
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
寸法(mm)
325×225×20
用途
書類の保管、保護、整理整頓に最適。書類の他に衣類やバックインバックにも
注意
※各サイズのクリアファイルを入れる場合は、注意して入れてください。大量の物を入れる場合、ファスナーを開け閉めにご注意ください。