ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 収納ボックス/ケース
ジャストコーポレーションの 書類ケース
ファイルーケース ダブルファスナー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57740945
品番
MC-0006-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダブルファスナータイプのクリアファイルです。ファスナーがダブルタイプなので、中身を取り出すのに便利です。書類はもちろん、通帳、化粧品などの収納にも使えます。バックや、収納棚の中身整理にも使えます。
サイズ
A4
色
ブラック
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
寸法(mm)
325×225×20
用途
書類の保管、保護、整理整頓に最適。書類の他に衣類やバックインバックにも
注意
※各サイズのクリアファイルを入れる場合は、注意して入れてください。大量の物を入れる場合、ファスナーを開け閉めにご注意ください。