電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ!

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4L×2本) 注文コード 57741119 品番 業務用(4L×2本)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。
通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。
洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません)
拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。

用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。 付属品ノズル 成分アルカリイオン水100% 使用方法原液 pH12.5 商品タイプ業務用 効果除菌/消臭
注意
※<使えない場所>テレビ画面やレンズなどコーティングされている製品。銅・真鍮・アルミニウム製品・漆器・革製品・ニス塗りの家具など。
※プラスチック製品にご使用の際は目立たないところで試してからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57741119
2022-08-31
用途:
飲食店の床そうじや、カウンターの掃除
有限会社 ジーテン 様 (飲食業)

日々のこの電解水を使用して実感するのが、床のベタつきなどがなくなったという事。
食べこぼしなどにも効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする