キングジム
収納棚につける落下防止ベルト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
注文コード
57741173
品番
RB1200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様
対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当
セット内容
本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質
ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
質量(g)
ロックホルダー×2:78、ベルトフック付きベルト×1:89
外寸(mm)
ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
アズワン品番
64-8278-52
取付可能幅(mm)
900~1200
商品説明動画
収納棚につける落下防止ベルト 紹介動画
参考になった