ペンケース[ブックタイプ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57741417 品番A7551-11N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ペンも文具小物も入る見開き式ペンケース。閲覧しやすいスイングポケット付き。

材質本体/ポリエステル タイプブックタイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×200×50 アズワン品番64-7665-45 収容数ペン:12〜14本程度(ペンの種類によって変わります。) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする