リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
ペンケース[ブックタイプ]ダブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57741444
品番
A7555-11
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ペンも文具小物も入る見開き式ペンケースの大容量タイプ。閲覧しやすいスイングポケット付き。
材質
本体/ポリエステル
色
藍
タイプ
ブックタイプダブル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×200×70
アズワン品番
64-7665-48
収容数
ペン:25本程度(ペンの種類によって変わります。)
繰り返し・詰め替え
対応