リヒトラブ
リヒトラブの PCアクセサリー
リヒトラブの PCバッグ/キャリングバッグ
リヒトラブの PCインナーケース
バッグ イン バッグ ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57741487
品番
A7559-24
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダブルファスナーで大きく開くバッグインバッグ。マチのあるメインポケットで厚みのあるものが入れやすく、前面・背面・内側にポケット付きで小物も整理しやすい。
仕様
内側ポケット付き、取り出しやすい片側ハンドル付き、背面ポケット付き
材質
本体/ポリエステル、緩衝材/ポリウレタン
色
黒
規格
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
255×350×25
アズワン品番
64-7665-52