リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
ペンケース(フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57741514
品番
A7652-24
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ペンも文具小物もたくさん入るのにスリムに持ち運び可能、フラットタイプのペンケース。
材質
本体/ポリエステル
色
黒
タイプ
フラットタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×100×17
アズワン品番
64-7665-55
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。