リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
ペンケース(フラットタイプ)ワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57741548
品番
A7653-11
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ペンも文具小物もたくさん入るのにスリムに持ち運び可能、フラットタイプのペンケース。
材質
本体/ポリエステル
色
藍
タイプ
フラットタイプワイド
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×140×17
アズワン品番
64-7665-58
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。