リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
ペンケース(フラットタイプ)ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄緑
注文コード
57741575
品番
A7653-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペンも文具小物もたくさん入るのにスリムに持ち運び可能、フラットタイプのペンケース。
材質
本体/ポリエステル
色
黄緑
タイプ
フラットタイプワイド
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×140×17
アズワン品番
64-7665-61
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。