曜日別特売
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776

 

F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776
F6067-10 CUBE FIZZ クリップファイル リヒトラブ 57741776

CUBE FIZZ クリップファイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パープル
内容量1冊注文コード57741776品番F6067-10
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

丈夫なABS樹脂製のボード面で、立ったままでも記入がしやすい薄型軽量タイプのクリップファイル。
360°回転するので省スペースでの記入に最適。

材質オモテ表紙(不透明)・ポケット・紙押さえ/ポリプロピレン(表紙生地厚0.5mm)、ウラ表紙(ボード面)/ABS樹脂、クリップ/POMパープルサイズA4背幅(mm)9寸法(縦×横)(mm)309×230アズワン品番64-7665-81収納枚数(枚)20(コピー用紙/適正)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 書類整理

A4サイズのファイルで大きすぎず使いやすい。色も珍しくて良い。

対象商品 : 57741776
2021-03-08
用途: 打ち合わせ等
製造業

よくあるクリップボードと違い用紙が丸見えにならないので、プライバシーが守られて良いです。また、書類が雨や風からもある程度守られるので、屋外でも使い易いと思います。A4用紙20枚くらいまではあまり無理なくクリップ可能でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする