リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(30枚)
注文コード
57741864
品番
N1666SW
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。
規格
B6・S型 21穴
材質
上質紙
寸法(縦×横)(mm)
182×128
仕様
薄色5mm方眼罫
サイズ
B6
アズワン品番
64-7665-90