リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの メモ帳
hirakuno ツイストノート メモサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ホワイト
注文コード
57741873
品番
N1670-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なメモサイズ。
規格
メモサイズ 8穴
色
ホワイト
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
寸法(mm)
縦130×横72×背幅15
仕様
リーフ50枚
サイズ
メモサイズ
アズワン品番
64-7665-91