リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの メモ帳
hirakuno ツイストノート メモサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57741907
品番
N1670-26
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なメモサイズ。
規格
メモサイズ 8穴
色
シルバー
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
寸法(mm)
縦130×横72×背幅15
仕様
リーフ50枚
サイズ
メモサイズ
アズワン品番
64-7665-94