リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57741934
品番
N1671-24
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なA6サイズ。
仕様
リーフ50枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
寸法(mm)
縦148×横116×背幅15
色
ブラック
サイズ
A6
規格
A6・S型 17穴
アズワン品番
64-7665-97